Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4420.000.180
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
Bosch Amoladora angular GWS 26-230 LVI
Añadir catálogo
Previous
Next
Especificaciones y estándares
Descargas
Descripción
Amoladoras angulares GWS 26-230 LVI, Potencia de 2.600 W con una ligereza nunca vista, Potente motor Champion de 2.600 W para un avance del trabajo más rápido, El peso más reducido en la categoría de 2.600 W (solo 5,6 kg), Las empuñaduras principal y adicional con Vibration Control reducen las vibraciones hasta un 40% para un trabajo más cómodo, Embrague electrónico KickBack Stop: si detecta un bloqueo del disco, desconecta la herramienta de inmediato, Empuñadura de puente giratoria para un lijado y un tronzado óptimos, La protección contra rearranque impide el arranque automático de la herramienta tras una interrupción de la corriente eléctrica, Limitación de la corriente de inicio y arranque suave de la máquina, Caperuza protectora con seguro antitorsión de ajuste rápido: protege al usuario de forma segura en caso de rotura de la muela abrasiva, Tuerca de sujeción rápida SDS para un cambio de disco rápido y fácil, Empuñadura antivibraciones Softgrip para manejar la máquina cómodamente, Brida de fijación (1 605 703 099), Tuerca de sujeción rápida SDS (1 603 340 031), Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 281), Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 181), Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
Números de artículo
Artículo No.
B4420.000.180
EAN
3165140660563
UBB
500614452067
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601895F04