text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AGV 22-230 E


Artículo No. 7C211921
Longitud 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca MILWAUKEE
Type AGV 22-230 E

Números de artículo

Artículo No. 7C211921
EAN 4002395243860
UBB 500513548304
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933431850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.