Uploaded catalog
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4420.000.175
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
Bosch Amoladora angular GWS 24-230 JH
Añadir catálogo
Previous
Next
Especificaciones y estándares
Descargas
Descripción
Amoladoras angulares GWS 24-230 JH, La más potente con un peso reducido, Potente motor Champion de 2.400 vatios para un avance más rápido en el trabajo, Diseño compacto para un buen manejo y control de la máquina, La protección contra rearranque impide el rearranque automático de la herramienta tras una interrupción de corriente, La caperuza protectora con seguro contra torsión protege al usuario de forma segura en caso de rotura del disco, Los bobinados blindados protegen el motor del polvo fino y garantizan una larga vida útil, Rodamiento de bolas doblemente estanco y engranaje muy robusto que garantizan una larga vida útil, Tuerca de sujeción rápida SDS de Bosch, disponible como accesorio, Brida de fijación (1 605 703 099), Caperuza protectora (2 605 510 298), Tuerca tensora (1 603 340 040), Empuñadura adicional (1 602 025 022), Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
Números de artículo
Artículo No.
B4420.000.175
EAN
3165140631068
UBB
500579853069
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601884M03