Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
7J285464
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
Bosch Amoladora angular GWS 24-180 LVI
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7J285464
Anchura
195
Altura
130
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud
595
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
195
Altura
130
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud
595
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.4
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
180
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500
Marca
BOSCH
Model
GWS 24-180 LVI
Safety
GWS 24-180 LVI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J285464
EAN
3165140484558
UBB
500717755432
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601892F00