text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 19-150 CI


Artículo No. 9L509186
Anchura 164
Altura 103
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud 311
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 164
Altura 103
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud 311
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9700
Marca BOSCH

Números de artículo

Artículo No. 9L509186
EAN 3165140838399
UBB 500652005249
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060179R002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.