Amoladoras
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
Amoladoras
0Y814540
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
Bosch Amoladora angular GWS 18V-10 PC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0Y814540
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y814540
EAN
3165140960809
UBB
500689204252
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G3E0D
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando