Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
B4415.000.250
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
Bosch Amoladora angular GWS 15-125 CIEP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4415.000.250
Anchura
160
Altura
102
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
60
Longitud
372
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
160
Altura
102
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
60
Longitud
372
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4415.000.250
EAN
3165140717922
UBB
500619169419
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
0601796202