Amoladoras
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
Amoladoras
7E339129
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
Bosch Amoladora angular GWS 12 V-76
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E339129
Tensión nominal (V)
12
Anchura
88
Altura
105
Longitud (mm)
202
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0
Inserción de la herramienta
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
88
Altura
105
Longitud (mm)
202
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro máx. del disco (mm)
76
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
19500
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.7
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E339129
EAN
3165140913393
UBB
500679479088
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019F200B
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando