Esmerilar
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
Amoladoras
4W514415
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
Bosch Amoladora angular GWS 11-125
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W514415
Altura
102
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
303
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
102
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
303
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11500
Marca
Bosch
Model
GWS 11-125
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W514415
EAN
3165140837361
UBB
500635976326
UNSPSC
23101509
Artículo del fabricante nr
060179D002