text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 11-125 P

Artículo No. B4415.000.215
Altura 102
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 372
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125

Especificaciones

Altura 102
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 372
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. B4415.000.215
EAN 3165140717823
UBB 500619168759
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 0601792202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.