Esmerilar
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
Amoladoras
4W473496
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
BOSCH Amolado y lijado GWS 18V-10 115MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W473496
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.1
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.1
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W473496
EAN
3165140994880
UBB
500582264379
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019J4000