Esmerilar
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
Amoladoras
5H784416
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
BOSCH Amolado y lijado GEX12V-125
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H784416
Tensión nominal (V)
12
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
20000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
125
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.8
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
20000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
125
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.8
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H784416
EAN
4059952539461
UBB
500718746927
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601372100