text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
7F869905
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
Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9102
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7F869905
Tensión nominal (V)
12
Altura
160
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Par de apriete (Nm)
35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
8
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.57
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
160
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Par de apriete (Nm)
35
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
8
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.57
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1750
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F869905
EAN
4059952514024
UBB
500754716776
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019J9102