text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch ahc batería tijera 36v-65


Artículo No. 8R121434
Tensión nominal (V) 36
Anchura 240
Altura 195
Longitud (mm) 1185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Grosor máx. de la rama (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 36
Anchura 240
Altura 195
Longitud (mm) 1185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Grosor máx. de la rama (mm) 28
Distancia de las cuchillas (mm) 30
Número de cortes en vacío (1/min) 3400
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 650
Type Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 8R121434
EAN 4059952558851
UBB 500583597256
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 060084A300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.