text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch ahc batería tijera 36v-65 bt


Artículo No. 7J385284
Tensión nominal (V) 36
Anchura 240
Altura 195
Longitud (mm) 1185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Grosor máx. de la rama (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 36
Anchura 240
Altura 195
Longitud (mm) 1185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Grosor máx. de la rama (mm) 28
Distancia de las cuchillas (mm) 30
Número de cortes en vacío (1/min) 3400
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 650
Marca Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 060084A301
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.