Mezcladoras
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
Herramientas eléctricas
Mezcladoras
B4315.000.020
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
Bosch Agitador GRW18 2 E-1800W
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4315.000.020
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
7.2
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Inserción de la herramienta
M14
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
250
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min)
580
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
7.2
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Inserción de la herramienta
M14
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min)
250
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min)
580
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1050
Diámetro máx. de la guarnición mezcladora (mm)
180
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
10.92
Codigo SA
84672199
Model
GRW 18-2 E
Type
Stirring Machine
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4315.000.020
EAN
3165140754460
UBB
500624110903
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
06011A8000