text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°


Artículo No. 7P675177
Tensión nominal (V) 18
Anchura 78
Altura 202
Carrera (mm) 23
Longitud (mm) 215
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 78
Altura 202
Carrera (mm) 23
Longitud (mm) 215
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Profundidad de corte en madera (mm) 140
Carrera en vacío (1/min) 0-3000
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Rango de giro (°) 45-45
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model AdvancedSaw 140
Type Cordless Jigsaw

Números de artículo

Artículo No. 7P675177
EAN 4053423251814
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0603013002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.