Atornillador de impacto
2O857340
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
Bosch advancedimpochrive 18
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2O857340
Tensión nominal (V)
18
Anchura
156
Altura
66
Longitud (mm)
218
Capacidad de las pilas (Ah)
1.5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Momento de torsión máx. (Nm)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
156
Altura
66
Longitud (mm)
218
Capacidad de las pilas (Ah)
1.5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Momento de torsión máx. (Nm)
130
Inserción de la herramienta
Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min)
3200
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
8-8
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-2600
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.9
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2O857340
EAN
4059952524078
UBB
500581480372
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
0603980302