text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedglue 18v bt


Artículo No. 9B634366
Tensión nominal (V) 18
Anchura 56
Altura 184
Tiempo de calentamiento (min) 1.5
Longitud (mm) 194
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Longitud máx. de la barra (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 56
Altura 184
Tiempo de calentamiento (min) 1.5
Longitud (mm) 194
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Longitud máx. de la barra (mm) 200
Diámetro máx. de la barra (mm) 11
Capacidad máx. de cola (g/min) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.7
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model AdvancedGlue
Type Hot Glue Gun

Números de artículo

Artículo No. 9B634366
EAN 4059952558172
UBB 500583735930
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 0603264800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.