text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S930CF H.METAL


La hoja de sierra alternativa para metal S 930 CF Endurance proporciona cortes rectos potentes y controlados en metal. Su cuerpo ancho (22 mm) combinado con un material de calibre extra grueso (1,6 mm) proporciona la máxima estabilidad necesaria para la demolición de metal. Además, una geometría de dientes de micro-borde con dientes rectificados con precisión garantiza la máxima vida útil. La velocidad y la resistencia en materiales gruesos se incrementan aún más gracias a una geometría patentada de paso de diente grande 2x2. La hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar materiales de acero de resistencia normal en aplicaciones de demolición. Su gran paso de diente (2,5+3,2 mm) puede utilizarse en tubos y perfiles con un grosor de pared de 4 mm a 12 mm. Tiene una longitud estándar de 150 mm para cortar hasta 100 mm de profundidad. La hoja de sierra de sable S 930 CF Endurance for Metal es ideal para su uso con dispositivos de corte de tubos.

Numero articolo B4956.657.527
Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Confezionato per 1

Specifiche

Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 96
Codigo SA 8202998000
Model S930CF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrizione

La hoja de sierra alternativa para metal S 930 CF Endurance proporciona cortes rectos potentes y controlados en metal. Su cuerpo ancho (22 mm) combinado con un material de calibre extra grueso (1,6 mm) proporciona la máxima estabilidad necesaria para la demolición de metal. Además, una geometría de dientes de micro-borde con dientes rectificados con precisión garantiza la máxima vida útil. La velocidad y la resistencia en materiales gruesos se incrementan aún más gracias a una geometría patentada de paso de diente grande 2x2. La hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar materiales de acero de resistencia normal en aplicaciones de demolición. Su gran paso de diente (2,5+3,2 mm) puede utilizarse en tubos y perfiles con un grosor de pared de 4 mm a 12 mm. Tiene una longitud estándar de 150 mm para cortar hasta 100 mm de profundidad. La hoja de sierra de sable S 930 CF Endurance for Metal es ideal para su uso con dispositivos de corte de tubos.

Numeri di articolo

Numero articolo B4956.657.527
EAN 3165140507196
UBB 500511933037
UNSPSC 27112802
Nr articolo produttore  2608657527
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.