text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922HF


La hoja de sierra de sable S 2345 X Progressor para madera proporciona cortes suaves, limpios y sin esfuerzo en materiales gruesos y finos. Su paso de dientes progresivo permite realizar cortes en materiales con una amplia gama de densidades. Además, los dientes afilados de precisión de la hoja son ideales para obtener resultados limpios y suaves, mientras que su punta puntiaguda permite el corte por inmersión. Fabricada en HCS (acero con alto contenido en carbono), la hoja de sierra de sable es adecuada para cortar madera blanda, madera de construcción y todos los materiales de carpintería no abrasivos en aplicaciones de construcción. Tiene una longitud estándar de 200 mm, lo que permite una capacidad de corte de hasta 150 mm.

Artículo No. B4956.656.016
Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 10
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 10
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 96
Codigo SA 8202998000
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable S 2345 X Progressor para madera proporciona cortes suaves, limpios y sin esfuerzo en materiales gruesos y finos. Su paso de dientes progresivo permite realizar cortes en materiales con una amplia gama de densidades. Además, los dientes afilados de precisión de la hoja son ideales para obtener resultados limpios y suaves, mientras que su punta puntiaguda permite el corte por inmersión. Fabricada en HCS (acero con alto contenido en carbono), la hoja de sierra de sable es adecuada para cortar madera blanda, madera de construcción y todos los materiales de carpintería no abrasivos en aplicaciones de construcción. Tiene una longitud estándar de 200 mm, lo que permite una capacidad de corte de hasta 150 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.