text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922EF


Hoja de sierra sable S 922 EF Flexible for Metal, bS 922 EF/b, BIM, triscada, fresada, Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø 100 mm)

Artículo No. B4956.656.015
Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.4
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.4
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 96
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable S 123 XF Progressor para metal proporciona cortes rectos rápidos en materiales metálicos gruesos y finos. Su paso de diente progresivo permite cortes rápidos en materiales con una amplia gama de densidades. Además, la hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar tubos y perfiles de acero de resistencia normal. Presenta un diseño especial de los dientes para cortar materiales de acero con una variedad de grosores de pared de 1 mm a 8 mm. La hoja tiene una longitud estándar de 150 mm que permite una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.