text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922BF


Hoja de sierra sable S 922 BF Flexible for Metal, bS 922 BF/b, BIM, triscada, fresada, Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø 100 mm), corte rápido

Artículo No. B4956.656.014
Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 97
Model S922BF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para metal S 922 BF está optimizada para cortes rápidos en metal. Su paso de diente está especialmente diseñado para trabajar a altas velocidades. Fabricada en BIM (bimetálico), la hoja está diseñada para una larga vida útil al cortar acero de resistencia normal. Además, está equipada con un paso de diente de 1,8 mm para cortar tubos y perfiles con un grosor de 2,0 mm a 8 mm. Esta hoja de sierra alternativa tiene una longitud estándar de 150 mm para una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.