text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S422BF A5ST


Hoja de sierra sable S 422 BF Flexible for Metal, bS 422 BF/b, BIM, triscada, fresada, Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas., Chapas semigruesas (1,5-6 mm), especial para corte en curva

Artículo No. B4956.656.253
Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No

Descripción

La hoja de sierra de sable S 1222 VF Flexible para madera y metal proporciona cortes a ras sin esfuerzo en madera y metal. Gracias a su geometría de dientes variable, esta sierra de sable es ideal para realizar cortes suaves y sin vibraciones. Además, su material de calibre estándar (0,9 mm) y su gran longitud proporcionan la máxima capacidad de corte a ras. La hoja BIM (bimetálica) está optimizada para cortar clavos blandos, materiales de acero dulce y componentes metálicos no ferrosos incrustados en madera. Está equipada con una gran longitud (300 mm) para una capacidad de corte de hasta 250 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.253
EAN 3165140235457
UBB 500504933168
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656253
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.