text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad S 1226 CHF lengte 300 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 8+10 2,


La hoja de sierra de sable para metal S 1226 CHF Heavy for Metal proporciona cortes rectos precisos y rápidos en metal. Su cuerpo ancho (25 mm) combinado con un material de calibre grueso (1,1 mm) hace posible un corte preciso. Además, el trabajo se realiza sin esfuerzo y con suavidad gracias a la geometría de dientes 2x2 patentada de la hoja, que también aumenta la velocidad y la vida útil en materiales gruesos. La hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar acero, mientras que su gran paso de diente (2,5+3,2 mm) puede utilizarse con tubos y perfiles de pared gruesa de 4 mm a 12 mm. La hoja tiene una longitud de 300 mm, lo que proporciona una capacidad de corte de hasta 250 mm.

Artikelnummer B4956.657.406
Lunghezza totale (mm) 300
Aantal tanden per inch 18
Adatto per acciaio inox No
Tandsteek (mm) 2.5
Adatto per plastica No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 300
Aantal tanden per inch 18
Adatto per acciaio inox No
Tandsteek (mm) 2.5
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Versione in metallo duro No
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 309
Goederencode 8202998000
Model S1226CHF METAL
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

La hoja de sierra de sable para metal S 1226 CHF Heavy for Metal proporciona cortes rectos precisos y rápidos en metal. Su cuerpo ancho (25 mm) combinado con un material de calibre grueso (1,1 mm) hace posible un corte preciso. Además, el trabajo se realiza sin esfuerzo y con suavidad gracias a la geometría de dientes 2x2 patentada de la hoja, que también aumenta la velocidad y la vida útil en materiales gruesos. La hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar acero, mientras que su gran paso de diente (2,5+3,2 mm) puede utilizarse con tubos y perfiles de pared gruesa de 4 mm a 12 mm. La hoja tiene una longitud de 300 mm, lo que proporciona una capacidad de corte de hasta 250 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.657.406
EAN 3165140451932
UBB 500511961657
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608657406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.