La hoja de sierra alternativa S 1411 DF Heavy para madera y metal proporciona cortes curvos rápidos en madera y metal. Presenta un paso de diente grande (4,3 mm) y dientes de ajuste lateral para conseguir resultados rápidos. El material de calibre medio-grueso de la hoja (1,25 mm) proporciona el mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y estabilidad en el corte. La hoja BIM (bimetálica) está optimizada para cortar clavos blandos, materiales de acero dulce y componentes metálicos no ferrosos incrustados en madera. Está equipada con una longitud de 300 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 250 mm.