text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1122VF


Hoja de sierra sable S 1122 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1122 VF/b, BIM, triscada, fresada, Madera con clavos/metal (175 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (175 mm), corte enrasado flexible

Artículo No. B4956.654.981
Longitud total (mm) 225
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 148
Model S1122VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La broca piloto taladra el orificio piloto para guiar la sierra de corona hasta su posición. Utilice esta broca piloto para taladrar agujeros en una gran variedad de materiales.

Números de artículo

Artículo No. B4956.654.981
EAN 3165140079365
UBB 500504930842
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608654981
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.