text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 1122 HF longueur 225 mm largeur 19 mm graduation de dent TP


La hoja de sierra alternativa S 1122 HF Flexible para madera y metal realiza cortes al ras en madera y metal. Su material de calibre estándar (0,9 mm) con una longitud estándar (225 mm) hace que la hoja sea capaz de realizar cortes a ras. Además, su base BIM (bimetálica) combina una hoja HCS (acero de alto carbono) con una banda dentada HSS (acero de alta velocidad), lo que hace que esta hoja de sierra alternativa sea óptima para aplicaciones de reparación de palets. Con un paso de diente medio (2,5 mm), la hoja corta todos los clavos blandos y fijaciones habituales en la construcción de palets. Está equipada con una longitud estándar de 225 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 175 mm.

Referência B4956.656.021
Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 2.5
Adapté au plastique Non
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 2.5
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 145
Code Douanier 8202998000
Model S1122HF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

La hoja de sierra alternativa S 1122 HF Flexible para madera y metal realiza cortes al ras en madera y metal. Su material de calibre estándar (0,9 mm) con una longitud estándar (225 mm) hace que la hoja sea capaz de realizar cortes a ras. Además, su base BIM (bimetálica) combina una hoja HCS (acero de alto carbono) con una banda dentada HSS (acero de alta velocidad), lo que hace que esta hoja de sierra alternativa sea óptima para aplicaciones de reparación de palets. Con un paso de diente medio (2,5 mm), la hoja corta todos los clavos blandos y fijaciones habituales en la construcción de palets. Está equipada con una longitud estándar de 225 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 175 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.021
EAN 3165140093576
UBB 500505064146
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.