text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S 3456 XF A2ST


Hoja de sierra sable S 3456 XF Progressor for Wood and Metal, bS 3456 XF/b, BIM, triscada, fresada, Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (150 mm)

Artículo No. B4956.654.405
Longitud total (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.1
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 2.1
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No

Descripción

La hoja de sierra alternativa S 3456 XF Progressor para madera y metal proporciona cortes potentes y rápidos en materiales gruesos y finos. Su paso de dientes progresivo permite realizar cortes fuertes y rápidos en materiales con una amplia gama de densidades, mientras que sus dientes están especialmente diseñados para cortar una gran variedad de maderas y metales, incluido el aluminio. Además, su material de calibre medio-grueso (1,25 mm) proporciona el mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y estabilidad en el corte. Fabricada en BIM (bimetálico), esta hoja de sierra de sable está además optimizada para cortar clavos blandos, acero dulce y componentes metálicos no ferrosos incrustados en madera. Tiene una longitud estándar de 200 mm para una capacidad de corte de hasta 150 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.654.405
EAN 3165140169592
UBB 500504929463
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608654405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.