text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC LASER GSL 2

Descripción

Nivel láser de línea GSL 2, El primer láser de nivelación de suelos de todo el mundo, Más seguridad gracias a una comprobación íntegra de irregularidades en toda la superficie, Rápida comprobación mediante un sencillo principio: una línea normal, plano una línea dividida, irregular, Trabajo cómodo gracias a la rotación automática mediante mando a distancia, Ideal para jefes de obra, peritos y todos los profesionales de tratamiento de suelos, Mando a distancia RC2 (0 601 069 C00), Gafas de visión láser (rojas) (nº ET 1 608 M00 05B), Placa reflectora de medida (1 608 M00 70B), Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Bandeja para L-BOXX herramienta (1 608 M00 C00), Cargador rápido AL 1115 CV (2 607 225 514), 1 batería de 1,5 Ah litio (1 600 Z00 035), 3 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)

Números de artículo

Artículo No. B4900.000.085
EAN 3165140644822
UBB 500617172654
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 0601064001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.