text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC LASER GPL 3

Descripción

Nivel láser de puntos GPL 3, Láser de 3 puntos de diseño muy compacto: ideal para la transmisión de puntos de plomada, Láser autonivelante de 3 puntos horizontal y de plomada para trabajar en interiores, Permite transferir con precisión un punto de referencia del techo al suelo, Fácil manejo y tamaño muy compacto, Múltiples posibilidades de sujeción mediante el soporte universal, Rango de trabajo de hasta 30 m, Gran precisión de nivelación de ± 0,3 mm/m, Protección contra el polvo y salpicaduras de agua: IP 5X, Soporte multifunción (nº ET 1 618 C00 465), Bolsa de protección, 3 baterías de 1,5 V

Números de artículo

Artículo No. B4900.000.040
EAN 3165140527149
UBB 500512004473
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 0601066100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.