text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC LASER GLL 3-80 P (IP54)

Especificaciones

Marca BOSCH

Descripción

Nivel láser de línea GLL 3-80 P, El compacto nivel láser de línea múltiple para todas las aplicaciones en interiores, Posibilidades de aplicación ilimitadas: una línea de 360° horizontal y 2 verticales permiten numerosas aplicaciones nuevas para marcar, alinear y nivelar de forma simultánea en interiores, Autonivelante (4° en 4 segundos), muy preciso (± 0,2 mm/m) y con un receptor de hasta 80 m de radio de alcance, Compacto, fácil de manejar y extremadamente robusto (IP 54), Placa reflectora de medida del láser, Bandeja para L-BOXX herramienta (1 608 M00 C04), Bolsa de protección, 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Números de artículo

Artículo No. B4900.000.180
EAN 3165140718172
UBB 500620055797
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 0601063305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.