text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DIST MEASUR UNIT GLM 30 (IP54)


Telémetro láser GLM 30, Medición de longitud: fácil, compacto, para profesionales, Un botón para todo: medición intuitiva y fácil, Compacto: se ajusta sin problemas a cada bolsillo, Añade de forma independiente valores de medición con la función AutoSum, Calidad de receptor: a prueba de polvo, salpicaduras de agua e impactos en la obra, Medidor láser de distancias con certificación ISO, Valores de medición de fácil lectura gracias a una pantalla de 3 líneas iluminada, Certificado del fabricante, Bolsa de protección, 2 baterías de 1,5 V LR03 (AAA)

Embalado por 1

Descripción

Telémetro láser GLM 30, Medición de longitud: fácil, compacto, para profesionales, Un botón para todo: medición intuitiva y fácil, Compacto: se ajusta sin problemas a cada bolsillo, Añade de forma independiente valores de medición con la función AutoSum, Calidad de receptor: a prueba de polvo, salpicaduras de agua e impactos en la obra, Medidor láser de distancias con certificación ISO, Valores de medición de fácil lectura gracias a una pantalla de 3 líneas iluminada, Certificado del fabricante, Bolsa de protección, 2 baterías de 1,5 V LR03 (AAA)

Números de artículo

Artículo No. B4910.000.060
EAN 3165140735346
UBB 500625434476
UNSPSC 27111801
Artículo del fabricante nr 0601072500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.