Cinceles y herramientas de demolición
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
Cinceles y herramientas de demolición
Cinceles para la perforación y martillos de demolición SDS
Cinceles con punta
B4993.600.210
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
BOSC CHISEL SDS-MAX FLAT CHISEL 280 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Cincel plano SDS-max 280 x 25 mm, Cincel plano
Descripción completa
Artículo No.
B4993.600.210
Longitud total (mm)
280
Longitud
280
Anchura del cincel (mm)
25
Forma de la hoja
Flat
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
280
Longitud
280
Anchura del cincel (mm)
25
Forma de la hoja
Flat
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El portabrocas sin llave con adaptador es un portabrocas del sistema Bosch que se monta y desmonta fácilmente sin herramientas. Sujeta brocas con diámetros de 1,5 a 13 mm con un esfuerzo mínimo y no necesita llave. Adecuado para: GBH 2-24 DFR, GBH 24 VFR, GBH F Professional, PBH 200 FRE, PBH 220 RE, PBH 240 RE.
Números de artículo
Artículo No.
B4993.600.210
EAN
3165140047296
UBB
500577131203
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
1618600210