text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ POINTEDCHISEL250MM


Puntero SDS-plus 250 mm, Puntero, Long Life con hasta un 30% más de vida útil y un 15% más de rendimiento en el arranque de material

Artículo No. B4964.390.576
Diseño Cincel de punta
Forma Derecho
Longitud total (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 27
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cincel de punta
Forma Derecho
Longitud total (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 27
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Marca Bosch
Type Pointed Chisel

Descripción

El cincel puntiagudo SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones de trabajo y con menos atascos que los cinceles puntiagudos estándar. La punta retorcida autoafilable proporciona una mayor huella de eliminación de material, lo que permite un trabajo suave y sin interrupciones. El cincel está pensado para su uso en hormigón y ladrillo en trabajos de ajuste para destruir o eliminar muros, restaurar juntas y despejar refuerzos. El cincel puntiagudo SDS plus ofrece una vida útil un 30% más larga y un índice de eliminación de material un 15% superior al de los cinceles estándar.

Números de artículo

Artículo No. B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
Artículo del fabricante nr 2609390576
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.