text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ FLATCHISL20X250MM


Cincel plano SDS-plus 250 x 20 mm, Cincel plano, Long Life con hasta un 30% más de vida útil y un 15% más de rendimiento en el arranque de material

Artículo No. B4964.390.394
Longitud total (mm) 250
Longitud 250
Anchura del cincel (mm) 20
Forma de la hoja Flat
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Longitud 250
Anchura del cincel (mm) 20
Forma de la hoja Flat
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Marca Bosch

Descripción

El cincel plano SDS plus proporciona menos atascos y más avance en el hormigón que los cinceles planos estándar. Las nervaduras autoafilantes no sólo crean grietas laterales, sino también verticales en el material. Esto proporciona una mayor velocidad de arranque de material y evita que el cincel se atasque. Además, los dientes de víbora en el filo de cincelado ofrecen un mayor avance en el trabajo. El cincel está pensado para su uso en hormigón y ladrillo para completar trabajos de ajuste para destruir o eliminar muros, restaurar juntas y despejar refuerzos. El cincel plano SDS plus ofrece un 30% más de vida útil y un 15% más de arranque de material que los cinceles estándar.

Números de artículo

Artículo No. B4964.390.394
EAN 3165140308908
UBB 500577119422
UNSPSC 27111906
Artículo del fabricante nr 2609390394
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.