text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC BATTERY PACK 1600A01BA3


Starter Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Performance of a standard 18 V battery in the most compact size and weight, New cell technology delivers same performance as standard 18 V 4.0 Ah battery with an optimised size and weight., Extremely fast charging speed for all 18 V batteries, charging a ProCORE18V 4.0Ah battery to 80% in only 48 minutes, C

Artikelnummer 7K157061
Tensión nominal (V) 18
Peso 515
Capacidad (mAh) 4
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set
Verpakt per 1

Specificaties

Tensión nominal (V) 18
Peso 515
Capacidad (mAh) 4
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Omschrijving

Taladro atornillador inalámbrico GSR 12V-35 FC, El taladro atornillador inalámbrico profesional GSR 12V-35 FC con motor sin escobillas es la herramienta más versátil para cualquier trabajo en la categoría de 12V. Su sistema FlexiClick incluye cuatro accesorios (portabrocas de 10 mm, portapuntas bloqueable, adaptador de ángulo recto y adaptador de ángulo desplazado) que se pueden intercambiar, combinar y ajustar fácilmente, ofreciendo hasta ocho configuraciones para la máxima flexibilidad. Extremadamente compacta, pero muy potente, con un rendimiento de 35 Nm y 1.750 rpm, la herramienta permite un manejo óptimo y es perfecta para trabajar en lugares de difícil acceso. Su motor sin escobillas, junto con la protección electrónica del motor, evita las sobrecargas y garantiza una mayor vida útil de la herramienta. Esta herramienta es perfecta para taladrar y atornillar en madera (32 mm) y acero (10 mm). Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Adaptador para portabrocas GFA 12-B (1 600 A00 F5H)

Artikelnummers

Artikelnummer 7K157061
EAN 3165140970341
UBB 500699230974
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1600A01BA3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.