text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Fresadoras y lijadoras
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
Herramientas
Fresadoras y lijadoras
7K577282
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
BOSC ACCU SCHAAFMACHINE GHO 12V-20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7K577282
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Profundidad de cepillado (mm)
2
Anchura de cepillado (mm)
56
Profundidad máx. de rebaje (mm)
17
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14500
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Profundidad de cepillado (mm)
2
Anchura de cepillado (mm)
56
Profundidad máx. de rebaje (mm)
17
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14500
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.5
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K577282
EAN
3165140866590
UBB
500673195870
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A7001
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando