Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
7M748638
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
Boquilla Gedore IN 32 3/4 pulgadas hexagonal ancho 17 mm longitud 155 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7M748638
Diámetro
38
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
38
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Dimensión (mm)
17
Tamaño de conexión (mm)
20
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Actuador cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso
Números de artículo
Artículo No.
7M748638
EAN
4010886863824
UBB
500642785215
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1353705