Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
1D226819
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
Boquilla Gedore IN 20 1/4 pulgada hexagonal ancho entre caras 2,5 mm longitud 37 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1D226819
Diámetro
12
Longitud (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
16
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
2.5
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
12
Longitud (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
16
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
2.5
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D226819
EAN
4010886839676
UBB
500642793623
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1707736