Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
0Y546540
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
Boquilla Gedore IN 19 LK hexagonal de 1/2 pulgada, extremo esférico 14 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0Y546540
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
24.7
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
14
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
0Y546540
EAN
4010886864203
UBB
500642769623
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1936328