Baterías y cargadores
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
9K496738
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
Booster device STARTRONIC 800 charging voltage 12 or 5 over USB GYS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K496738
Anchura
19.5
Altura
5
Profundidad
26.7
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Otro
Corriente de carga máx. (A)
10
Con sensor de temperatura
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
19.5
Altura
5
Profundidad
26.7
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Otro
Corriente de carga máx. (A)
10
Con sensor de temperatura
No
Protección contra sobrecarga
No
Protección contra sobretemperatura
No
Valor nominal tensión de salida 1 (V)
12
Conexión de entrada
Otro
Apto para baterías de arranque
Sí
Apto para baterías industriales
No
Conexión de salida
Pinza de cocodrilo
Adecuado para alimentación
Sí
Apto para carga con compensación de temperatura
No
Número de conexiones de salida
1
Capacidad recomendada de la batería (Ah)
5 - 90
Cargador flotante
No
Marca
Gys
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K496738
EAN
3154020026735
UBB
500583824957
UNSPSC
39121521
Artículo del fabricante nr
26735