text.skipToContent text.skipToNavigation

Boca de vaso Facom T40


Artículo No. 2X827513
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 2X827513
EAN 3148517231115
UBB 500638018027
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr SXM.40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.