text.skipToContent text.skipToNavigation

Boca de vaso Facom T25


Artículo No. 1R189435
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 1R189435
EAN 3148517230491
UBB 500638017458
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr SXM.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.