text.skipToContent text.skipToNavigation

Boca de vaso Facom Bit JT.10


Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Artículo No. 5U862407
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 47.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 47.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 10
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17.5
Para atornillador de impacto No
Marca Facom
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Descripción

Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Números de artículo

Artículo No. 5U862407
EAN 3148515063404
UBB 500637874727
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr JT.10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.