text.skipToContent text.skipToNavigation

Bobina de cable Brennenstuhl G Azul 290mm 40M 3 x 2.5RR


Carrete de cable Garant 40m

Artículo No. B6105.208.340
Color Azul
Sección del núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cables H05RR-F
Con ajuste
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Sección del núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cables H05RR-F
Con ajuste
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Longitud del cable (m) 40
Carcasa de material plástico
Número de núcleos 3
Grado de protección (IP) IP44
Enrollamiento automático del cable No
Con marco de montaje
Con protección térmica
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 7900
Model Garant®
Type Cable Reel

Descripción

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Números de artículo

Artículo No. B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Artículo del fabricante nr 1208340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.