Tecido
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
Tecido
055193M
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
Bloque de lijado 3M 65 x 120mm
Añadir catálogo
Artículo No.
055193M
Anchura
65
Longitud (mm)
120
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1979
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
65
Longitud (mm)
120
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1979
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Hookit™ Disc Hand Pads están fabricados con espuma de densidad media para mayor conformabilidad. Nuestras almohadillas de mano tienen una forma moldeada o una correa de 25,4 mm de ancho para que el operario las sujete.Reduzca las marcas de los dedos al lijar a mano con 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Nuestras almohadillas de mano son ideales para su uso en aplicaciones que implican la preparación de la pintura, o industrias como la marina.Están hechas con espuma de densidad media para la conformabilidad. Tienen una forma moldeada con una correa de 25,4 mm de ancho para su sujeción por el operario
Números de artículo
Artículo No.
055193M
EAN
5010027551022
UBB
500614550076
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05519