wielen
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
Ruedas
Fijador de ruedas
W3252.010.100
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
BLIC CASTOR B-ALST 100K
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
● Ø Rueda: 100 mm ● Ancho rueda: 40 mm ● Altura total: 125 mm
Descripción completa
Artículo No.
W3252.010.100
Método de montaje
Placa
Anchura
40
Altura
125
Diámetro
100
Carga útil
250
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Placa
Anchura
40
Altura
125
Diámetro
100
Carga útil
250
Modelo de rueda
Rueda con pestaña
Banda de rodadura del material
plástico
Rodamiento
Cojinete de bolas
Modelo de horquilla
Rueda rígida
Horquilla de material
Acero
Muelle
No
Protección de superficie, horquilla
Galvánico/cincado electrolítico
Marca
Blickle
Model
B-ALST
Type
B-ALST 100K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
W3252.010.100
EAN
4047526579265
UBB
500511059197
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
579268