text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BIT SEC TP 868


868/4 BTZ Puntas cuadradas-Plus, # 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos de cabeza cuadrada con zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte correspondiente. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81278.402.050
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 50
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14.4
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Longitud total (mm) 50
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14.4
Codigo SA
Model 868/4 BTZ
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Descripción

868/4 BTZ Puntas cuadradas-Plus, # 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos de cabeza cuadrada con zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Esto proporciona la mejor durabilidad posible junto con el soporte correspondiente. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060148001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.