text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829191 1/4 inch T 20 length 25 mm with bore PROMAT


Artículo No. 2S484891
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2S484891
EAN 4015448525417
UBB 500581545141
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829191
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.